Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - Netzteil 230VAC/24VDC 2,5A

kopierenkopieren
MEAN WELL - Netzteil 230VAC/24VDC  2,5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDR-60 24V

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.360 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287422060

Sonepar Artikelnummer

120707360

Hersteller Artikelnummer

MDR-60 24V

Hersteller Typ

MDR-60 24V

Hersteller Artikel Nr.:

MDR-60 24V

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.360 kg

Eingang: 85-264VAC/120-370VDC DIN-Schienenmontage geregelt, primär getaktet, kurzschlußfest, überlastsicher Maße: b*h*t = 40*90*100mm DC-OK Relais-Ausgang