Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - Netzteil 230VAC/24VDC, 3,2A

kopierenkopieren
MEAN WELL - Netzteil 230VAC/24VDC, 3,2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SDR75-24

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.720 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287422336

Sonepar Artikelnummer

120707373

Hersteller Artikelnummer

SDR75-24

Hersteller Typ

SDR75-24

Hersteller Artikel Nr.:

SDR75-24

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.720 kg

geregelt, primär getaktet, kurzschlußfest, überlastsicher Eingangsspannung: 90-264VAC, 127-370VDC mit DC-OK Meldekontakt Maße: l*b*h = 32*125*102mm