Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - NETZTEIL 230VAC/24VDC 3,2A

kopierenkopieren
MEAN WELL - NETZTEIL 230VAC/24VDC  3,2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HRP-75-24

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287436180

Sonepar Artikelnummer

120707440

Hersteller Artikelnummer

HRP-75-24

Hersteller Typ

HRP-75-24

Hersteller Artikel Nr.:

HRP-75-24

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.001 kg

Eingangsspannung 85-264VAC / 120-370VDC UL-CUL-TÜV-CB-CE mit PFC gemäß EN61000-3-2 geregelt, primär getaktet, kurzschlußfest, überlastsicher, Grundplattenmontage (Spannung einstellbar 21...28VDC)