Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - Netzteil 230VAC/24VDC 31,3A

kopierenkopieren
MEAN WELL - Netzteil 230VAC/24VDC  31,3A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RSP750-24 / 31,3A

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 1.640 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287420554

Sonepar Artikelnummer

120707591

Hersteller Artikelnummer

RSP750-24 / 31,3A

Hersteller Typ

RSP750-24 / 31,3A

Hersteller Artikel Nr.:

RSP750-24 / 31,3A

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

1.640 kg

mit PFC gemäß EN61000-3-2 Eingang 90-264VAC, 127-370VDC