Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - Netzteil 230VAC/24VDC 6,5A

kopierenkopieren
MEAN WELL - Netzteil 230VAC/24VDC  6,5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RS150-24

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287433905

Sonepar Artikelnummer

120707545

Hersteller Artikelnummer

RS150-24

Hersteller Typ

RS150-24

Hersteller Artikel Nr.:

RS150-24

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.700 kg

mit PFC gemäß EN61000-3-2 geregelt, primär getaktet, kurzschlußfest, überlastsicher, Grundplattenmontage Eingang 88-132 / 176-264VAC, 248-373VDC Ausgang +-10%, justierbar Abmessungen 199*98*38mm Gewicht 0,7kg