Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - Netzteil 230VAC/48VDC 0,313A

kopierenkopieren
MEAN WELL - Netzteil 230VAC/48VDC  0,313A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RS15-48

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.130 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287433561

Sonepar Artikelnummer

120707532

Hersteller Artikelnummer

RS15-48

Hersteller Typ

RS15-48

Hersteller Artikel Nr.:

RS15-48

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.130 kg

mit PFC gemäß EN61000-3-2 geregelt, primär getaktet, kurzschlußfest, überlastsicher, Grundplattenmontage Eingang 88-264VAC, 125-373VDC Ausgang +-10%, justierbar Abmessungen 62,5*51*28mm Gewicht 0,13kg