Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - NETZTEIL 230VAC/48VDC 1,6A

kopierenkopieren
MEAN WELL - NETZTEIL 230VAC/48VDC  1,6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HRP-75-48

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287436210

Sonepar Artikelnummer

120707442

Hersteller Artikelnummer

HRP-75-48

Hersteller Typ

HRP-75-48

Hersteller Artikel Nr.:

HRP-75-48

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.001 kg

Eingangsspannung 85-264VAC / 120-370VDC UL-CUL-TÜV-CB-CE mit PFC gemäß EN61000-3-2 geregelt, primär getaktet, kurzschlußfest, überlastsicher, Grundplattenmontage (Spannung einstellbar 32...39,6VDC)