Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - Netzteil 230VAC/48VDC 10,5A

kopierenkopieren
MEAN WELL - Netzteil 230VAC/48VDC  10,5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RSP-500-48

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 1.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287436142

Sonepar Artikelnummer

120707590

Hersteller Artikelnummer

RSP-500-48

Hersteller Typ

RSP-500-48

Hersteller Artikel Nr.:

RSP-500-48

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

1.300 kg

mit PFC gemäß EN61000-3-2,-3 Eingang 85-264VAC, 120-370VDC geregelt, primär getaktet, kurzschlußfest, überlastsicher, Grundplattenmontage