Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - Netzteil 230VAC/48VDC, 20A

kopierenkopieren
MEAN WELL - Netzteil 230VAC/48VDC, 20A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SDR960-48

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 2.470 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287422459

Sonepar Artikelnummer

120707382

Hersteller Artikelnummer

SDR960-48

Hersteller Typ

SDR960-48

Hersteller Artikel Nr.:

SDR960-48

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

2.470 kg

geregelt, primär getaktet, kurzschlußfest, überlastsicher Eingangsspannung: 180-264VAC, 254-370VDC mit DC-OK Meldekontakt Maße: l*b*h = 110*125,2*150mm