Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - Netzteil 230VAC/48VDC 42A

kopierenkopieren
MEAN WELL - Netzteil 230VAC/48VDC  42A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RCP-2000-48 / 42A

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711232761077

Sonepar Artikelnummer

120707525

Hersteller Artikelnummer

RCP-2000-48 / 42A

Hersteller Typ

RCP-2000-48 / 42A

Hersteller Artikel Nr.:

RCP-2000-48 / 42A

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.001 kg

Für 19"-Rack Power System RKP, mit PFC gemäß EN61000-3-2