Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - Netzteil 230VAC/48VDC 42A

kopierenkopieren
MEAN WELL - Netzteil 230VAC/48VDC  42A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RSP-2000-48 / 42A

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 2.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287438023

Sonepar Artikelnummer

120707607

Hersteller Artikelnummer

RSP-2000-48 / 42A

Hersteller Typ

RSP-2000-48 / 42A

Hersteller Artikel Nr.:

RSP-2000-48 / 42A

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

2.600 kg

mit PFC gemäß EN61000-3-2,3 Eingang 90-264VAC, 127-370VDC geregelt, primär getaktet, kurzschlußfest, überlastsicher, Grundplattenmontage 295*127*41 mm