Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - Netzteil 30W 230VAC/15VDC 2A

kopierenkopieren
MEAN WELL - Netzteil 30W 230VAC/15VDC 2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HDR-30-15

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.120 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287421681

Sonepar Artikelnummer

120707333

Hersteller Artikelnummer

HDR-30-15

Hersteller Typ

HDR-30-15

Hersteller Artikel Nr.:

HDR-30-15

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.120 kg

DIN-Schienenmontage RE 45mm Kappenmaß, b=35mm 2TE Leerlaufaufnahme <0,3W Eingangsspannung: 85-264VAC, 120-370VDC Ausgangsspannung: 13,5-18VDC geregelt, primär getaktet, kurzschlußfest, überlastsicher Maße: 35*90*55mm, Isolationsklasse II CE, EMV, R