Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - Netzteil 32,5W 230VAC/5VDC 6,5A

kopierenkopieren
MEAN WELL - Netzteil 32,5W 230VAC/5VDC 6,5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HDR-60-5

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287421711

Sonepar Artikelnummer

120707336

Hersteller Artikelnummer

HDR-60-5

Hersteller Typ

HDR-60-5

Hersteller Artikel Nr.:

HDR-60-5

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.300 kg

DIN-Schienenmontage RE 45mm Kappenmaß, b=52,5mm 3TE Leerlaufaufnahme <0,3W Eingangsspannung: 85-264VAC, 120-370VDC Ausgangsspannung: 5-5,5VDC geregelt, primär getaktet, kurzschlußfest, überlastsicher Maße: 52,5*90*55mm Isolationsklasse II CE, EMV,