Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - Netzteil 60W 230VAC/15VDC 4A

kopierenkopieren
MEAN WELL - Netzteil 60W 230VAC/15VDC 4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HDR-60-15

  • Herkunftsland - CN

  • Gewicht - 0.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287421735

Sonepar Artikelnummer

120707338

Hersteller Artikelnummer

HDR-60-15

Hersteller Typ

HDR-60-15

Hersteller Artikel Nr.:

HDR-60-15

Herkunftsland:

CN

Gewicht:

0.300 kg

DIN-Schienenmontage RE 45mm Kappenmaß, b=52,5mm 3TE Leerlaufaufnahme <0,3W Eingangsspannung: 85-264VAC, 120-370VDC Ausgangsspannung: 13,5-18VDC geregelt, primär getaktet, kurzschlußfest, überlastsicher Maße: 52,5*90*55mm Isolationsklasse II CE, EM