Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - Netzteil 60W 230VAC/24VDC 2,5A

kopierenkopieren
MEAN WELL - Netzteil 60W 230VAC/24VDC 2,5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HDR-60-24

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4711287421742

Sonepar Artikelnummer

120707339

Hersteller Artikelnummer

HDR-60-24

Hersteller Typ

HDR-60-24

Hersteller Artikel Nr.:

HDR-60-24

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.300 kg

DIN-Schienenmontage RE 45mm Kappenmass, b=52,5mm 3TE Leerlaufaufnahme <0,3W, Eingangsspannung: 85-264VAC, 120-370VDC Ausgangsspannung: 21,6-29VDC geregelt, primär getaktet, kurzschlussfest, überlastsicher Masse: 52,5*90*55mm Isolationsklasse II CE, E