Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - Netzteil 60W 230VAC/48VDC 1,25A

kopierenkopieren
MEAN WELL - Netzteil 60W 230VAC/48VDC 1,25A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HDR-60-48

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287421759

Sonepar Artikelnummer

120707340

Hersteller Artikelnummer

HDR-60-48

Hersteller Typ

HDR-60-48

Hersteller Artikel Nr.:

HDR-60-48

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.300 kg

DIN-Schienenmontage RE 45mm Kappenmaß, b=52,5mm 3TE Leerlaufaufnahme <0,3W Eingangsspannung: 85-264VAC, 120-370VDC Ausgangsspannung: 43,2-55,2VDC geregelt, primär getaktet, kurzschlußfest, überlastsicher Maße: 52,5*90*55mm Isolationsklasse II CE,