Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - Netzteil 70W 230VAC/5VDC 14A

kopierenkopieren
MEAN WELL - Netzteil 70W 230VAC/5VDC  14A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LRS-75-5

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287434629

Sonepar Artikelnummer

120707482

Hersteller Artikelnummer

LRS-75-5

Hersteller Typ

LRS-75-5

Hersteller Artikel Nr.:

LRS-75-5

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.300 kg

Eingang 85-264VAC / 120-373VDC Ausgang 4,5-5,5VDC, justierbar geregelt, primär getaktet, kurzschlußfest, überlastsicher, Grundplattenmontage Abmessungen 99*97*30mm