Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - Netzteil 72W 230VAC/12VDC 6A

kopierenkopieren
MEAN WELL - Netzteil 72W 230VAC/12VDC  6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LRS-75-12

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287434636

Sonepar Artikelnummer

120707483

Hersteller Artikelnummer

LRS-75-12

Hersteller Typ

LRS-75-12

Hersteller Artikel Nr.:

LRS-75-12

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.300 kg

Eingang 85-264VAC / 120-373VDC Ausgang 10,2-13,8VDC, justierbar geregelt, primär getaktet, kurzschlußfest, überlastsicher, Grundplattenmontage Abmessungen 99*97*30mm