Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - Netzteil 85W 230VAC/12VDC 7,5A

kopierenkopieren
MEAN WELL - Netzteil 85W 230VAC/12VDC 7,5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HDR-100-12N

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287421773

Sonepar Artikelnummer

120707341

Hersteller Artikelnummer

HDR-100-12N

Hersteller Typ

HDR-100-12N

Hersteller Artikel Nr.:

HDR-100-12N

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.500 kg

Spannungsausgang 12-13,8VDC DIN-Schienenmontage RE 45mm Kappenmaß, b=70mm 4TE Leerlaufaufnahme <0,3W, Eingangsspannung: 85-264VAC, 120-370VDC