Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - Netzteil 90-264VAC/12VDC 29,2A

kopierenkopieren
MEAN WELL - Netzteil 90-264VAC/12VDC 29,2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - UHP-350-12

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.680 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287432540

Sonepar Artikelnummer

120707710

Hersteller Artikelnummer

UHP-350-12

Hersteller Typ

UHP-350-12

Hersteller Artikel Nr.:

UHP-350-12

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.680 kg

mit Power factor control (PFC), offene Bauform, im U-Träger, Überlastfähig 150% für 100ms, Hiccup mode 110-140%, LxBxH=220x62x31mm