Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - Netzteil 90-264VAC/48VDC 31,5A

kopierenkopieren
MEAN WELL - Netzteil 90-264VAC/48VDC 31,5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - UHP-1500-48PM

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120707724

Hersteller Artikelnummer

UHP-1500-48PM

Hersteller Typ

UHP-1500-48PM

Hersteller Artikel Nr.:

UHP-1500-48PM

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.001 kg

mit Power factor control (PFC), offene Bauform, im U-Träger, Überlastfähigkeit: Constant current limmiting 105-125% niedrige Bauform, ohne Lüfter LxBxH=290 x 140 x 41mm Gewicht: 2,51 kg