MEAN WELL - NETZTEIL Dual Output

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RD-50A
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 0.470 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4711287433967
Sonepar Artikelnummer
120707526
Hersteller Artikelnummer
RD-50A
Hersteller Typ
RD-50A
Hersteller Artikel Nr.:
RD-50A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.470 kg
Schaltnetzteil Eingang 88-264VAC Ausgang1: 5V DC 0,3...6,0A Ausgang2: 12V 0,2...3,0A


