MEAN WELL - NETZTEIL Dual Output

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RD-50B
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 0.470 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4711287433974
Sonepar Artikelnummer
120707527
Hersteller Artikelnummer
RD-50B
Hersteller Typ
RD-50B
Hersteller Artikel Nr.:
RD-50B
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.470 kg
Schaltnetzteil Eingang 88-264VAC Ausgang1: 5V DC 0,3...6,0A Ausgang2: 24V 0,2...2,0A


