Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - NETZTEIL IP68 230VAC/24VDC 25A

kopierenkopieren
MEAN WELL - NETZTEIL IP68 230VAC/24VDC  25A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HEP-600-24

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 3.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287433431

Sonepar Artikelnummer

120707437

Hersteller Artikelnummer

HEP-600-24

Hersteller Typ

HEP-600-24

Hersteller Artikel Nr.:

HEP-600-24

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

3.900 kg

Eingangsspannung 90-305VAC / 127-431VDC Aluminiumgehäuse Schutzart IP68, vergossen mit Schraubklemmenanschluss, ohne Lüfter UL-CUL-TÜV-CB-CE mit PFC gemäß EN61000-3-2 geregelt, primär getaktet, kurzschlußfest, überlastsicher, Grundplattenmontage 280*