Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - Redundanzmodul 20A 24VDC

kopierenkopieren
MEAN WELL - Redundanzmodul  20A 24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DRDN-20-24

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.550 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287422657

Sonepar Artikelnummer

120707315

Hersteller Artikelnummer

DRDN-20-24

Hersteller Typ

DRDN-20-24

Hersteller Artikel Nr.:

DRDN-20-24

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.550 kg

DIN-Schienenmontage 32*125*102mm 2 Eingänge: 19..29VDC, je 20A Ausgang: 20A max