Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - Redundanzmodul 40A 24VDC

kopierenkopieren
MEAN WELL - Redundanzmodul  40A 24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DRDN-40-24

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.550 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287422688

Sonepar Artikelnummer

120707316

Hersteller Artikelnummer

DRDN-40-24

Hersteller Typ

DRDN-40-24

Hersteller Artikel Nr.:

DRDN-40-24

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.550 kg

DIN-Schienenmontage55,5*125*100mm 2 Eingänge: 19..29VDC, je 40A Ausgang: 40A max