Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - SNT DIN-Schiene 15,2W 24V/0,63A

kopierenkopieren
MEAN WELL - SNT DIN-Schiene 15,2W 24V/0,63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HDR-15-24

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.079 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

121065435

Hersteller Artikelnummer

HDR-15-24

Hersteller Typ

HDR-15-24

Hersteller Artikel Nr.:

HDR-15-24

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.079 kg

DIN-Schienenmontage RE 45mm Kappenmass, b=17,5mm 1TE Leerlaufaufnahme<0,3W Eingangsspannung: 85-264VAC, 120-370VDC Ausgangsspannung: 21,6-29VDC geregelt, primär getaktet, kurzschlussfest, überlastsicher Maße: 17,5*90*55mm Isolationsklasse II CE, EMV