Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - SNT DIN-Schiene 36W 24V/1,5A

kopierenkopieren
MEAN WELL - SNT DIN-Schiene 36W 24V/1,5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HDR-30-24

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.143 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

121065436

Hersteller Artikelnummer

HDR-30-24

Hersteller Typ

HDR-30-24

Hersteller Artikel Nr.:

HDR-30-24

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.143 kg

DIN-Schienenmontage RE 45mm Kappenmas, b=35mm 2TE Leerlaufaufnahme <0,3W Eingangsspannung: 85-264VAC, 120-370VDC Ausgangsspannung: 21,6-29VDC geregelt, primär getaktet, kurzschlussfest, überlastsicher Maße: 35*90*55mm, Isolationsklasse II CE, EMV, R