Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - SNT DIN-Schiene 480W 48V/10A

kopierenkopieren
MEAN WELL - SNT DIN-Schiene 480W 48V/10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NDR-480-48

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 1.510 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121065442

Hersteller Artikelnummer

NDR-480-48

Hersteller Typ

NDR-480-48

Hersteller Artikel Nr.:

NDR-480-48

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

1.510 kg

Eingangsspannung: 90-264VAC, 127-370VDC EN55022 class B Restwelligkeit 100mVp-p, OLP 130% Zertifikate: UL/CUL/TUV/CE/CB DIN-Schienenmontage Umgebungstemperatur: -20.+70°C Maße: l*b*h = 85,5*125,2*128,5mm