Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - SNT DIN-Schiene 91,92W 24V/3,83A

kopierenkopieren
MEAN WELL - SNT DIN-Schiene 91,92W 24V/3,83A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HDR-100-24

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.275 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

121065438

Hersteller Artikelnummer

HDR-100-24

Hersteller Typ

HDR-100-24

Hersteller Artikel Nr.:

HDR-100-24

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.275 kg

Mean Well HDR-100-24: Hutschienen-Netzteil 24V / 3,83A (92W).