Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - USV Kondensator-Modul 24VDC

kopierenkopieren
MEAN WELL - USV Kondensator-Modul 24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DBUF20-24

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 1.062 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4711287422701

Sonepar Artikelnummer

121075899

Hersteller Artikelnummer

DBUF20-24

Hersteller Typ

DBUF20-24

Hersteller Artikel Nr.:

DBUF20-24

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

1.062 kg

USV Kondensator-Modull für 24VDC, DIN-Schienenmontage Ausgang: 22.29V, max 20A, ca. 155Ws (J) Bufferzeit: 350ms bei 20A oder 700ms bei 10A oder 45s bei 0,1A Eingang: 23.29VDC Abmessungen 63*125*115mm 1,1kg Das DC-Puffermodul DBUF arbeitet mit einem integriertem Ultrakondensator als Energiespeicher. Dieser Kondensator wird im Normalbetrieb von einem externen, geregelten DC Netzteil aufgeladen. Bei einer Unterbrechung der DC-Versorgung wird die Last vom Puffermodul gespeist, bis dieses entladen ist. Die Pufferzeit ist abhängig vom Ladezustand des Kondensators und dem Entladestrom. Highlights: - kompakt, da in einem Gehäuse eingebaut - lebenslang wartungsfrei - tiefentladefest, dadurch unbegrenzte Lagerfähigkeit - Betrieb bei extremen Temperaturen (sehr hoch und sehr niedrig) möglich - keine Gasung, dadurch Einbau in hermetisch abgeschlossenen Gehäusen möglich - schnelle Verfügbarkeit, da kurze Aufladungszeit nach Entladung