Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEFA - Zahnplatte 2-Loch, M12 55 x 35 mm gvz

kopierenkopieren
MEFA - Zahnplatte 2-Loch, M12 55 x 35 mm gvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1130110

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 5.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250928420619

Sonepar Artikelnummer

121378006

Hersteller Artikelnummer

A1130110

Hersteller Typ

0818110

Hersteller Artikel Nr.:

A1130110

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

5.300 kg

Zahnplatte 2-Loch, M12 55 x 35 mm galvanisch verzinkt