MEGAMAN - MT PANO Dekoring Stahl-gebürstet für MT76110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MT76000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Aluminium
Höhe/Tiefe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020856760008
Sonepar Artikelnummer
120759799
Hersteller Artikelnummer
MT76000
Hersteller Typ
MT76000
Hersteller Artikel Nr.:
MT76000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
15 mm
Durchmesser:
141 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.095 kg


