MEGAMAN - MT PANO Dekoring Stahl-gebürstet für MT76112

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MT76002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Aluminium
Höhe/Tiefe - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020856760022
Sonepar Artikelnummer
120759803
Hersteller Artikelnummer
MT76002
Hersteller Typ
MT76002
Hersteller Artikel Nr.:
MT76002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
16 mm
Durchmesser:
219 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.169 kg


