Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEGGER - 415 V Adapterkabel (4-polig) für SC (CEE7/7) 16A

MEGGER
kopierenkopieren
MEGGER - 415 V Adapterkabel (4-polig) für SC (CEE7/7) 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1000-768

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 90309000

  • Gewicht - 0.550 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5036175220542

Sonepar Artikelnummer

120439400

Hersteller Artikelnummer

1000-768

Hersteller Typ

1000-768

Hersteller Artikel Nr.:

1000-768

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.550 kg

415V Adapterkabel (4-polig) für SC CEE7/7 16A Megger. Starkstrom-Adapterkabel.