Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEGGER - 415 V Adapterkabel (5-polig) für SC (CEE7/7) 16A

MEGGER
kopierenkopieren
MEGGER - 415 V Adapterkabel (5-polig) für SC (CEE7/7) 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1000-771

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 90309000

  • Gewicht - 0.550 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5036175220573

Sonepar Artikelnummer

120439401

Hersteller Artikelnummer

1000-771

Hersteller Typ

1000-771

Hersteller Artikel Nr.:

1000-771

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.550 kg

Drehstromadapter CEE 5-polig 16 A auf Schuko .Passiver Drehstromadapter CEE 5-polig 16 A auf Schuko.Passend zu Gerätetester der PAT300 und PAT400-Serie.Ermöglicht die Prüfung von Drehstromgeräten (Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand und Ersatz-Ableitstrom) mit Anschluss CEE 5-pol. 16 A.Technische Daten: Anschlüsse: Kupplung CEE 16 A 5-pol., Schuko 16 A, Abmessungen: Breite 150 mm, Höhe 80 mm, Länge 240 mm, Gewicht: ca. 320 gLieferumfang: Drehstromadapter