Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEGGER - 4mm-Adapter für Spannungsprüfer TPT320 (10er-Pack)

MEGGER
kopierenkopieren
MEGGER - 4mm-Adapter für Spannungsprüfer TPT320 (10er-Pack)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2005-269

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 90309000

  • Gewicht - 0.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5036175228838

Sonepar Artikelnummer

120439327

Hersteller Artikelnummer

2005-269

Hersteller Typ

2005-269

Hersteller Artikel Nr.:

2005-269

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.100 kg

4-mm-Adapter zu TPT320 .Zubehör zu TPT320.4-mm-Adapter zur sicherem Kontaktierung an Steckdosen.Verpackungseinheit 10 Stück.Die 4-mm-Adapter lassen sich auf die Prüfspitzen des TPT320 aufschrauben und ermöglichen die zuverlässigen Kontaktierung an Steckdosen.Technische Daten: Abmessungen: Durchmesser 4 mm, Länge 20 mm, Gewicht: ca. 2,2 g.Lieferumfang: 2 St. 4-mm-Adapter (10er-Pack).