Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEGGER - Abgesichertes Kabelset FF550mA 50kA

MEGGER
kopierenkopieren
MEGGER - Abgesichertes Kabelset FF550mA 50kA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1002-015

  • Messkreiskategorie - CAT III

  • Isoliermaterial - Silikon

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 90309000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5036175227671

Sonepar Artikelnummer

120439341

Hersteller Artikelnummer

1002-015

Hersteller Typ

1002-015

Hersteller Artikel Nr.:

1002-015

Messkreiskategorie:

CAT III

Isoliermaterial:

Silikon

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

1.550 kg