MEGGER - Barcode-Etiketten-Drucker USB für PAT400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1005-423
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 90309000
Gewicht - 1.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5036175229217
Sonepar Artikelnummer
120439396
Hersteller Artikelnummer
1005-423
Hersteller Typ
USB DRUCKER PAT400
Hersteller Artikel Nr.:
1005-423
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
1.400 kg
Barcode-Etikettendrucker (USB) .Passend zu Gerätetester der PAT400-Serie.Zum Ausdruck von Prüfetiketten mit Text, Barcode, Prüfer und Gut/Schlecht-Kennzeichnung.Erstellt Prüflingsetiketten mit Text und Barcode. Zur Dokumentation und Kennzeichnung von Prüflingen nach VDE 0701-0702, und Betriebssicherheitsverordnung.Technische Daten: Abmessungen: Breite 70 mm, Höhe 110 mm, Länge 190 mm, Gewicht: ca. 620 gLieferumfang: Barcodedrucker, USB-Kabel, Netzteil, 2 St. Druckbänder, Bedienungsanleitung


