MEGGER - Barcode-Lesegerät (Scanner) USB für PAT400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1001-047
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 90309000
Gewicht - 1.750 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5036175220269
Sonepar Artikelnummer
120439395
Hersteller Artikelnummer
1001-047
Hersteller Typ
USB SCANNER PAT400
Hersteller Artikel Nr.:
1001-047
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
1.750 kg
Barcode-Scanner (USB) .Passend zu Gerätetester der PAT400-Serie.Einscannen von Barcodes für Gerätetester.Liest Prüflingsdaten über Barcode in die Gerätetester der PAT400 Serie ein.Technische Daten: Laser-Scanner, Spannungs-Versorgung aus dem Messgerät, Abmessungen: Breite 55 mm, Höhe 75 mm, Länge 150 mm, Gewicht: ca. 620 gLieferumfang:Barcode-Scanner USB, Ablage/Halter, Bedienungsanleitung


