MEGGER - Berührungsloser Spannungsprüfer Ex zertifiziert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1013-097
Spannungsanzeige - Glimmlampe
Spannungsmessbereich - 12 .. 1000 V
Drehfeldrichtungsanzeige - Nein
Durchgangsprüfung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5036175241172
Sonepar Artikelnummer
120909622
Hersteller Artikelnummer
1013-097
Hersteller Typ
VF6 EX
Hersteller Artikel Nr.:
1013-097
Spannungsanzeige:
Glimmlampe
Spannungsmessbereich:
12 .. 1000 V
Drehfeldrichtungsanzeige:
Nein
Durchgangsprüfung:
Nein
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
Nein
Länge:
164 mm
Klingenlänge:
5 mm
Klingenbreite:
2 mm
Interne Grundlast:
Nein
Last zuschaltbar:
Nein
Berührungslose Spannungserkennung:
Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Nein
Prüfspitzenschutz:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Messkreiskategorie:
CAT IV
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90309000


