MEGGER - Digital Multimeter TRMS IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1001-613
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 90303200
Gewicht - 0.650 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251821428344
Sonepar Artikelnummer
120439331
Hersteller Artikelnummer
1001-613
Hersteller Typ
AVO410
Hersteller Artikel Nr.:
1001-613
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
0.650 kg
AVO410, Digital-Multimeter CAT IV / 600 V .Spannungsbereiche bis 1000 V DC / 750 V AC.Strombereiche bis 10 A AC/DC.Widerstands-, Frequenz- und Kapazitätsmessung.akustische Durchgangsprüfung.True-RMS-Messung.Automatische Messbereichswahl.Data-Hold, Min/Max-Anzeige.Die Minimum-/Maximum-Anzeige ist nur eine von vielen Funktionen. Das AVO410 bietet Ihnen auch die Sicherheit von CATIV und viele weitere nützliche Anwendungen. Sie erhöhen Ihre Sicherheit und erweitern professionell Ihre Möglichkeiten. So messen Sie mit dem AVO410 Wechsel- und Gleichspannungen ebenso wie Wechsel- und Gleichströme, Widerstände, Frequenzen und Kapazitäten – und es unterstützt sogar True-RMS-Messungen.Das schlanke, kompakte Gehäuse ist mit einer robusten Gummischutzhülle ausgestattet, die zusätzlichen Schutz bei den hohen Anforderungen im industriellen Umfeld bietet. Durch das Gehäusedesign und die Positionierung von Funktionswahlschalter und Tasten kann das Gerät leicht mit einer Hand bedient werden. Dank der vereinfachten Funktionen von AVO410 ist ein Nachschlagen in der Bedienungsanleitung meist nicht notwendig. Das Display verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung, sodass Messungen auch bei schlechten Lichtverhältnissen sicher durchführbar sind.Ausstattung: Data-Hold, Min/Max-Anzeige, Gummischutzhülle, Schutzart IP65Technische Daten: Anzeige: Digitalanzeige (3 1/2-stellig) mit Hintergrundbeleuchtung, Messkategorie: CAT VI / 600 V, CAT III / 1000 V, Schutzart IP65, Abmessungen: Breite 82 mm, Höhe 44 mm, Länge 164 mm, Gewicht: ca. 520 g, Spannungsversorgung: Batterie 9 V IEC 6F22, Auto-Power-Off. Weitere technische Daten, Messbereiche: Spannung (AC): 600 mV - 750 V, Spannung (DC): 600 mV - 1000 V, Strom (AC/DC): 600 µA - 10 A, Widerstand: 600 Ω - 6000 kΩ, Durchgang: <500 Ω, Kapazität: 6,000 nF - 6,00 mF, Frequenz: 6000 Hz - 60,00 MHz.Lieferumfang: Messleitungs-Set, Bedienungsanleitung, Gummischutzhülle, 1 St. Batterie 9 V.


