MEGGER - Digitaler Wandscanner, 50mm Ortungstiefe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1013-547
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90308900
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5036175242001
Sonepar Artikelnummer
121095206
Hersteller Artikelnummer
1013-547
Hersteller Typ
MSL10
Hersteller Artikel Nr.:
1013-547
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90308900
Gewicht:
0.100 kg
Optimaler Einfallwinkel und beste Positionierung der Solarpanel, Messung der Solarleistung zur Berechnung des SolarpanelKurzschlussstroms, 3¾-stelliges LCD-Display mit einem Bereich von 1999 W/m², Mit einer Hand zu bedienen, Minitaschenformat


