Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEGGER - Elektrotester / Gabel-Stromzange bis 1000V/200A IP65

MEGGER
kopierenkopieren
MEGGER - Elektrotester / Gabel-Stromzange bis 1000V/200A IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1013-099

  • Prüfart - 2-polig

  • Spannungsanzeige - LED/LCD

  • Spannungsmessbereich - 0 .. 1000 V

  • Drehfeldrichtungsanzeige - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5036175241196

Sonepar Artikelnummer

120909618

Hersteller Artikelnummer

1013-099

Hersteller Typ

MET1000

Hersteller Artikel Nr.:

1013-099

Prüfart:

2-polig

Spannungsanzeige:

LED/LCD

Spannungsmessbereich:

0 .. 1000 V

Drehfeldrichtungsanzeige:

Ja

Durchgangsprüfung:

Ja

Durchgangsanzeige:

optisch/akustisch

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

Nein

Länge:

220 mm

Klingenlänge:

4 mm

Klingenbreite:

2 mm

Interne Grundlast:

Nein

Last zuschaltbar:

Nein

Einpolige Phasenanzeige:

Ja

Berührungslose Spannungserkennung:

Nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

Ja

Prüfspitzenschutz:

Nein

Stromversorgung:

Batterie

Messkreiskategorie:

CAT IV

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90303320

Der Megger MET1000 ist ein vielseitiges und robustes, tragbares, multifunktionales Spannungs-und Strommessgerät für Elektriker und Elektroingenieuren mit abnehmbaren Messleitungen.Ausgestattet mit LED-und LCD-Anzeigen erhält der Benutzer einen 200A (AC) und 1000V (AC/DC) Tester für den Alltagseinsatz.Die Messkategorien CATIV 600V/CATIII 1000V und das IP65-Gehäuse bieten zusätzlichen Schutz. So reduziert das Gerät die Anzahl an Testern, die in einer professionellen Werkzeugtasche erforderlich sind.