MEGGER - Erdungsmess-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1001-810
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 90309000
Gewicht - 0.220 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5036175222850
Sonepar Artikelnummer
120439383
Hersteller Artikelnummer
1001-810
Hersteller Typ
1001-810
Hersteller Artikel Nr.:
1001-810
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.220 kg
Erdungsmess-Set (3 m, 5 m, 15 m, 2 Erdspieße) .Erdungsmess-Set für 3-polige Erdungsmessungen.Mit 3 Messleitungen (3 m, 5 m, 15 m) und 2 Erdspießen .Technische Daten: 3 St. Messleitungen (3 m, 5 m, 15 m), 2 St. Erdspieße (200 mm x Ø 8 mm), Abmessungen: Breite 270 mm, 50 mm, Länge 180 mm, Gewicht: ca. 700 g.Lieferumfang: 3 St. Messleitungen, 2 St. Erdspieße, im Kunstoffbeutel.


