Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEGGER - Erdungsmesszange

MEGGER
kopierenkopieren
MEGGER - Erdungsmesszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1000-761

  • Anzeige - digital

  • Interner Speicher - Nein

  • Druckeranschluss - Nein

  • Drucker integriert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5036175219805

Sonepar Artikelnummer

120439409

Hersteller Artikelnummer

1000-761

Hersteller Typ

DET14C

Hersteller Artikel Nr.:

1000-761

Anzeige:

digital

Interner Speicher:

Nein

Druckeranschluss:

Nein

Drucker integriert:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

90303900

Gewicht:

1.750 kg

Erdungsmesszange zur Messung des Erdschleifenwiderstands von 0,05 Ω bis 1500 Ω.Ableitstrommessung von 0,02 mA bis 35 A. Öffnung 39 x 55 mm.Messkategorie CAT IV / 600 V.