Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEGGER - Erdungsschleifenmeßzange mit Speicher und Bluetooth

MEGGER
kopierenkopieren
MEGGER - Erdungsschleifenmeßzange mit Speicher und Bluetooth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1007-331

  • Anzeige - digital

  • Interner Speicher - Ja

  • Druckeranschluss - Nein

  • Drucker integriert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5036175232989

Sonepar Artikelnummer

120439410

Hersteller Artikelnummer

1007-331

Hersteller Typ

DET24C

Hersteller Artikel Nr.:

1007-331

Anzeige:

digital

Interner Speicher:

Ja

Druckeranschluss:

Nein

Drucker integriert:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

90303900

Gewicht:

1.200 kg

Erdungsmesszange zur Messung des Erdschleifenwiderstands von 0,05 Ω bis 1500 Ω.Ableitstrommessung von 0,02 mA bis 35 A. Öffnung 39 x 55 mm.Messkategorie CAT IV / 600 V. Bluetooth-Schnittstelle zur Übertragung der Messwerte auf PC