MEGGER - FI-Schutzschalterprüfgerä wie RCDT320 plus SpeicherGerman

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RCDT330-DE-SC
Geeignet für Wasser - Nein
Geeignet für Trinkwasser - Nein
Geeignet für Kraftstoff/Öl - Nein
Verpackung - Koffer
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5036175214244
Sonepar Artikelnummer
120439373
Hersteller Artikelnummer
RCDT330-DE-SC
Hersteller Typ
RCDT330
Hersteller Artikel Nr.:
RCDT330-DE-SC
Geeignet für Wasser:
Nein
Geeignet für Trinkwasser:
Nein
Geeignet für Kraftstoff/Öl:
Nein
Verpackung:
Koffer
Länge:
203 mm
Breite:
148 mm
Höhe:
78 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
90303900
Gewicht:
1.000 kg


