Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEGGER - FI-Schutzschalterprüfgerät 100 -280V 1phasig

MEGGER
kopierenkopieren
MEGGER - FI-Schutzschalterprüfgerät 100 -280V 1phasig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RCDT310-DE-SC

  • Geeignet für Wasser - Nein

  • Geeignet für Trinkwasser - Nein

  • Geeignet für Kraftstoff/Öl - Nein

  • Verpackung - Koffer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5036175214084

Sonepar Artikelnummer

120439371

Hersteller Artikelnummer

RCDT310-DE-SC

Hersteller Typ

RCDT310

Hersteller Artikel Nr.:

RCDT310-DE-SC

Geeignet für Wasser:

Nein

Geeignet für Trinkwasser:

Nein

Geeignet für Kraftstoff/Öl:

Nein

Verpackung:

Koffer

Länge:

203 mm

Breite:

148 mm

Höhe:

78 mm

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

90303320

Gewicht:

1.000 kg