Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEGGER - Gabel-Strommesszange AC 0,1 bis 200A

MEGGER
kopierenkopieren
MEGGER - Gabel-Strommesszange AC 0,1 bis 200A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1000-219

  • Anzeige - digital

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Strommessbereich/AC - 0 .. 200 A

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5036175218365

Sonepar Artikelnummer

120439337

Hersteller Artikelnummer

1000-219

Hersteller Typ

DCM330

Hersteller Artikel Nr.:

1000-219

Anzeige:

digital

Messbereichswahl:

automatisch

Strommessbereich/AC:

0 .. 200 A

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Nein

Zangenöffnung:

16 mm

Analoge Balkenanzeige:

Nein

Spannungsmessung, AC:

Ja

Spannungsmessung, DC:

Nein

Widerstandsmessbereich:

Ja

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung:

Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Durchgangsprüfung:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90308900

Gewicht:

0.467 kg

DCM330, Gabel-Stromzange .Strommessung 0,1 A bis 200 A AC.pannungsmessung bis 1000 V DC/AC.Widerstandsmessung bis 20 MΩ, akustische Durchgangsprüfung<.Data-Hold.Zangenöffnung 16 mm.Messkategorie CAT III / 1000V, CAT IV / 600 V.Die Gabel-Stromzange DCM330 ist ein universelles, kompaktes Messgerät für Wechselströme von 0,1 A bis 200 A und einem Digital- Multimeter mit allen Grundfunktionen. Es bietet Ihnen Spannungsmessungen bis zu 1000 V AC und DC, Widerstandsmessungen bis zu 20 MΩ, eine berührungslose Wechselspannungs-Erkennung und einen Durchgangsprüfung mit Diodenprüfung. Alle Messfunktionen haben automatische Messbereichswahl, um Messwerte einzufrieren hat das Gerät eine Data-Hold Funktion. Damit vereint DCM330 alle Leistungsmerkmale eines Multimeters mit einer Strommesszange. Die einfache Bedienung mittels Drehknopf eignet sich für Links- und Rechtshänder. Die offene Stromzange ermöglicht einfache, schnelle Messungen an Leitern mit bis zu 16 mm Durchmesser. Ohne bewegliche Teile ist das Gerät unempfindlich gegen Verschmutzung und mechanische Beschädigung. Es eignet sich sowohl für den Einsatz in der Industrie und Gewerbe bei Wartung Instandhaltung und Service, als auch für den Laboreinsatz.Ausstattung: Automatische Messbereichswahl, Messspitzenhalter integriert, Berührungslose Wechselspannungs-ErkennungTechnische Daten: Anzeige: Digitalanzeige (3 1/2-stellig), Messkategorie: CAT III / 1.000V, CAT IV / 600 V, Abmessungen: Breite 54 mm, Höhe 31 mm, Länge 193 mm, Gewicht: ca. 280 g, Spannungsversorgung: Batterie 3 x 1,5 V R03 (AAA), Auto-Power-Off, Zangenöffnung: 16 mm. Weitere technische Daten, Messbereiche: Strom (AC): 0-200 A, Spannung (AC/DC): 0-200 V, 1000 V, Widerstand 0-200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ, 20 MΩ, automatische Messbereichswahl, Durchgangsprüfung: <50 Ω.Lieferumfang: BBedienungsanleitung, Messleitungs-Set, Tasche, 3 St. Batterien 1,5 V (AAA). ""